3M Electricite - Scotch 45 polyester armé, 25mm x 55m - N1197936

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 25 mm
couleur - incolore
longueur - 55 m
épaisseur - 0.178 mm
matériau - polyester (PET)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
Réf. Sonepar
00033000923
Réf. Fournisseur
N1197936
Marque
3M Electricite
largeur:
25 mm
couleur:
incolore
longueur:
55 m
épaisseur:
0.178 mm
matériau:
polyester (PET)
transparent:
Oui
fluorescent:
Non
bilatéral:
Non
résistant aux UV:
Non
isolant:
Non
autoextinguible:
Non
résistance à la température:
90...90 °C
autosoudant/amalgamé:
Non
adapté à la haute tension:
Non
vulcanisé:
Non
magnétique:
Non
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de l'article:
Résistance au déchirement des bords
Reconnaissance des composants UL pour des températures allant jusqu'à 130 ° C (266 ° F)
Peu extensible, haute résistance
Les applications incluent l'isolation dans les transformateurs de type sec, les applications de bobinage de moteur et de maintien de fil en bout de tour, etc.
Conçu pour les applications nécessitant à la fois la rigidité diélectrique du film polyester et la grande résistance mécanique des fibres de verre
Les Atouts de la gamme:
Le ruban électrique renforcé de filament est un film de polyester renforcé de fil de verre avec un adhésif en caoutchouc à haute résistance au cisaillement. Il est conçu pour regrouper des câbles haute tension.
Le ruban électrique renforcé de filament est un film de polyester renforcé de fil de verre avec un adhésif en caoutchouc à haute résistance au cisaillement.
Quelques mots du fabricant :
3M : L'Innovation au service des réseaux électriques
Un produit 3M Electricite
Découvrez toute la gamme 3M Electricite


