3M Electricite - Scotchcode Dévidoir STD chiffres 0-9 pour repérage fils + Recharge 10 rlx - 89576

3M
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 1...999 mm

  • longueur - 2430 mm

  • largeur - 5.46 mm

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0051128562024

Réf. Sonepar

00033089576

Réf. Fournisseur

89576

Marque

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

1...999 mm

longueur:

2430 mm

largeur:

5.46 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Non

imprimé:

chiffres

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Système d’identification pour fils et câbles avec distributeur et recharge comprenant des rubans blancs imprimés noirs de 0 à 9. Le distributeur avec lame intégrée permet de sélectionner la quantité de ruban nécessaire à l’identification.

Les Atouts de l'article:

Température de mise en oeuvre -40 à +121°C.
Ruban blanc imprimé
Dimension du rouleau 5,46mm x 2,43m
Adhésif puissant

Les Atouts de la gamme:

Utilisation: Repérage des câbles et fils d’installations électriques - A utiliser lors d’installations électriques mais aussi pendant des opérations de maintenance et de réparation - Système de classification flexible pour l’atelier, la maison et le bureau - Identification des appareils
Système simple d’identification temporaire pour fils, câbles et autres équipements électriques. Dimension du rouleau : 5,46 mm x 2,43 mm.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite