En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

3M Electricite - Scotchcode SWB-2 Carnet 120 étiquettes de marquage 19 x 19mm pour fils 6 à 8 mm - 80780

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchcode SWB-2 Carnet 120 étiquettes de marquage 19 x 19mm pour fils 6 à 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 6...8 mm

  • diamètre du câble - 6...8 mm

  • longueur - 44.4 mm

  • largeur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007499053

Réf. Sonepar

00033080780

Réf. Fournisseur

80780

Marque

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

6...8 mm

diamètre du câble:

6...8 mm

longueur:

44.4 mm

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

Scotchcode™ SWB-2 Carnet 120 étiquettes de marquage 19 x 19mm pour fils 6 à 8 mm

Les Atouts de l'article:

Etiquette blanche à imprimer Adhésif puissant Les marqueurs de fils auto-laminants ont un adhésif acrylique qui leur permet de coller fermement Les étiquettes résistent à la saleté, à la chaleur, à l'humidité et à l'huile

Les Atouts de la gamme:

Carnets d’étiquettes autocollantes de marquage pour fils et câbles. Etiquettes en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique très puissant. Carnet d'étiquettes autocollantes de marquage pour fils et câbles. Les étiquettes sont en vinyle, laminées sur un adhésif acrylique très puissant. Elles permettent le repérage temporaire de fils et câbles. Ce sont des étiquettes avec un onglet de protection permettant de ne pas polluer l'adhésif avec les doigts. Les étiquettes sont pratiques et faciles à mettre en oeuvre, elles couvrent un diamètre de câbles allant de 6 à 39 mm. A utiliser de -40°C à +80°C, avec le stylo permanent SMP.

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite