Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

3M Electricite - Scotchcode SWD Dévidoir escargot 250 étiquettes 19 x 35 mm + recharge + stylo - 80569

3M
CopieCopie
3M Electricite - Scotchcode SWD Dévidoir escargot 250 étiquettes 19 x 35 mm + recharge + stylo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - étiquette

  • diamètre du conducteur - 2.5...8 mm

  • diamètre du câble - 2.5...8 mm

  • longueur - 35 mm

  • largeur - 19 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0054007119548

Réf. Sonepar

00033080569

Réf. Fournisseur

80569

Marque

3M Electricite

modèle:

étiquette

diamètre du conducteur:

2.5...8 mm

diamètre du câble:

2.5...8 mm

longueur:

35 mm

largeur:

19 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le ScotchCode? SWD est un dévidoir d'identification par étiquettes à marquer avec le stylo marker SMP à pointe extra fine (encre noire indélébile à séchage rapide et à résistance élevée aux UV).

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite