Non retournable

3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 3550, Noir, 25.4 mm x 45.7 m - SJ3550CF2545

3M
CopieCopie
3M Electricite - Système ouvrable / refermable 3M Dual-Lock SJ 3550, Noir, 25.4 mm x 45.7 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • couleur - noir

  • longueur - 45.7 m

  • matériau - acrylique

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4064035047382

Réf. Sonepar

00033504739

Réf. Fournisseur

SJ3550CF2545

Marque

3M Electricite

largeur:

25 mm

couleur:

noir

longueur:

45.7 m

matériau:

acrylique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Système de fixation amovible 3M™ Dual-Lock™ SJ3550CF, Noir, 25 mm x 45.7 m, Type 250

Quelques mots du fabricant :

3M : L'Innovation au service des réseaux électriques

Un produit 3M Electricite

Découvrez toute la gamme 3M Electricite