AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 16,2 mm ISO16, complet - 011035

AGI ROBUR
CopieCopie
AGI Robur - Emporte-pièce e-vo3, 16,2 mm ISO16, complet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme de trou - rond

  • diamètre de trou - ISO 16

  • matériau à traiter - acier

  • modèle - complet (avec boulon de traction)

  • diamètre de trou - 16.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3508190110358

Réf. Sonepar

00079011035

Réf. Fournisseur

011035

Marque

AGI Robur

forme de trou:

rond

diamètre de trou:

ISO 16

matériau à traiter:

acier

modèle:

complet (avec boulon de traction)

diamètre de trou:

16.2 mm

type d'actionnement hydraulique:

Oui

type d'actionnement mécanique:

Oui

trous de clivage:

Non

Emporte-pièce e-vo3, 16,2 mm ISO16, pour acier doux, utilisation manuelle et hydraulique.