Schneider Electric - Harmony - Sirene, 12/24v acdc, 2 ton, blanche, sans cable - XVS10BMW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale (Un) - 12...24 V
type de courant - AC/DC
couleur de calotte - autre
type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue
volume - 106 dB
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119045346
Réf. Sonepar
01887904534
Réf. Fournisseur
XVS10BMW
Marque
Schneider Electric
tension nominale (Un):
12...24 V
type de courant:
AC/DC
couleur de calotte:
autre
type de signal acoustique:
tonalité intermittente/tonalité continue
volume:
106 dB
mode de pose:
montage en saillie
consommation d'électricité:
0.3 A
puissance:
0 W
source lumineuse:
autre
type de signal optique:
autre
type de générateur de signal acoustique:
klaxon
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de protection (IP):
IP53
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
avec contact:
Oui
fréquence du signal sonore:
0...0 kHz
compatible selon EN 54-23:
Non
volume de couverture:
0 m³
adapté à un montage en applique:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette sirène 2 tons de la gamme Harmony XVS est une unité de signalisation sonore, blanche, pour l'indication d'un état opérationnel ou de séquences d'une machine. Ce produit est sans câble avec une tension d'alimentation de 12 à 24 V CA. Elle indique à distance les différents états ou séquences d’une machine ou d’une installation par la diffusion de signaux ou de messages vocaux. Elle s'adapte parfaitement aux applications en usine (véhicules guidés automatisés, machines à empaqueter) et en dehors de l’usine (conditionnement, transport public). Les sirénes et alarmes XVS sont adaptées aux applications des secteurs agro-alimentaires, médicaux, industrie, machines-outils, usines de semi-conducteurs, tapis roulants de convoyage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
Les alarmes vocales modifiables XVSV sont des unités de signalisation sonores compactes. Elles sont disponibles en gris foncé et en blanc. Disponibles en divers niveaux sonores pour répondre à des applications industrielles variées (106dB, 105 dB, 90 dB, 96 dB, 97 dB et 89 dB à 1m/3,28 ft.).
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Les performances de la gamme Harmony XVS répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : EN/CEI 60947-1 et EN/CEI 60947-5-1,CSA,UL,CE. Protection contre les chocs électriques de classe II conforme à la norme EN/CEI 61140. Protection IP53 conforme à la norme EN/CEI 60529.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez aisément compléter vos installations/machines avec les gammes de boutons poussoirs XB4/XB5 pour vous assurer un maximum de sécurité et de fonctionnalités sur vos interfaces homme machine Pour renforcer votre signalisation vous pouvez en complément des alarmes/sirénes XVS installer des colonnes lumineuses de la gamme Harmony XVB
Les Atouts de la gamme:
La gamme d'alarmes/sirénes XVS vous garantie une diffusion optimale du son (jusque 106 db à 1 mètre) de manière à optimiser le temps de réactions des opérateurs machines, ou réduire le temps de réaction en cas de situation d'urgence.
Quelques mots du fabricant :
- Robustesse : résiste aux environnements extérieurs
- Simplicité d'installation et d'utilisation
- Large choix de configurations
- Efficacite : diffusion jusqu' à 106 dB
- Compact : elle convient parfaitement au milieu industriel


