ABB - 10 Charnières Coffret SR2+Rivets - 676721

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 100 mm
hauteur - 20 mm
profondeur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646767219
Réf. Sonepar
00026676721
Réf. Fournisseur
676721
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
largeur:
100 mm
hauteur:
20 mm
profondeur:
100 mm
pays de fabrication:
ITALIE
10 Charnières Coffret SR2+Rivets
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


