🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

ABB - 2 Barres Filetees M6 25X5 2 mètres - EV1120

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 Barres Filetees M6 25X5 2 mètres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 400 A

  • longueur - 2000 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646683090

Réf. Sonepar

00026668397

Réf. Fournisseur

EV1120

Marque

ABB

modèle:

plat

courant assigné In:

400 A

longueur:

2000 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

25 mm

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

2 Barres Filetees M6 25X5 2 mètres

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB