ABB - 2 plaques ancrage T6-T7-E1.2 H=400/500 (70) - 1STQ006923B0000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 plaques ancrage T6-T7-E1.2 H=400/500 (70)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 290 mm

  • hauteur - 160 mm

  • profondeur - 65 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646908940

Réf. Sonepar

00026690894

Réf. Fournisseur

1STQ006923B0000

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

290 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

65 mm

couleur:

autre

2 plaques ancrage T6-T7-E1.2 H=400/500 (70)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB