ABB - 2 Profilés pour Porte Coffret Sr H=800 - 675298

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 Profilés pour Porte Coffret Sr H=800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 800 mm

  • profondeur - 25 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646752987

Réf. Sonepar

00026675298

Réf. Fournisseur

675298

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

40 mm

hauteur:

800 mm

profondeur:

25 mm

2 Profilés pour Porte Coffret Sr H=800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.