Non retournable

ABB - 2 XT5 KIT 3-4P F-I(400/630A)HORIZ.W=600 - PHCX5402

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 2 XT5 KIT 3-4P F-I(400/630A)HORIZ.W=600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • largeur - 581 mm

  • hauteur - 36 mm

  • profondeur - 472 mm

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646909596

Réf. Sonepar

00026690959

Réf. Fournisseur

PHCX5402

Marque

ABB

modèle:

autre

largeur:

581 mm

hauteur:

36 mm

profondeur:

472 mm

couleur:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

2 XT5 KIT 3-4P F-I(400/630A)HORIZ.W=600

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB