ABB - 2 XT5 KIT 3-4P PLUG IN IM 400A H.W=600 - PHCX5432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
largeur - 581 mm
hauteur - 128 mm
profondeur - 464 mm
couleur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015646909817
Réf. Sonepar
00026690981
Réf. Fournisseur
PHCX5432
Marque
ABB
modèle:
autre
largeur:
581 mm
hauteur:
128 mm
profondeur:
464 mm
couleur:
autre
2 XT5 KIT 3-4P PLUG IN IM 400A H.W=600
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


