Non retournable

ABB - 2MM3 Panneau Médias 7 Rangées - D737493

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 1050 mm

  • largeur - 500 mm

  • avec couvercle - Non

  • profondeur - 120 mm

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617374930

Réf. Sonepar

00026737493

Réf. Fournisseur

D737493

Marque

ABB

hauteur:

1050 mm

largeur:

500 mm

avec couvercle:

Non

profondeur:

120 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

2MM3 Panneau Médias 7 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB