ABB - 4 x Pattes de Fixation pour Coffret Mistral 65 - 151927

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation
matériau - plastique
largeur - 139 mm
hauteur - 131 mm
profondeur - 239 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126100549
Réf. Sonepar
00026610056
Réf. Fournisseur
151927
Marque
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
ensemble/pièces de fixation
matériau:
plastique
largeur:
139 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
239 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
BULGARIE
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


