ABB - 6109/08-500 Thermostat sonde aveugle 5entrées univ - A520875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
système de bus KNX-radio - Non
autres systèmes de bus - sans
composition - mécanisme avec adaptateur
mode de pose - encastré
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395208755
Réf. Sonepar
00026520875
Réf. Fournisseur
A520875
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
autres systèmes de bus:
sans
composition:
mécanisme avec adaptateur
mode de pose:
encastré
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
avec commande sur site:
Oui
avec protection contre le vol/démontage:
Non
avec affichage LED:
Non
avec affichage:
Oui
nombre d’entrées numériques:
5
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
autre
finition de la surface:
mat
couleur:
noir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
fonctionnement en parallèle possible:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


