Non retournable

ABB - 8BP méca KNX+LED+BCU Futur Linear BlancS - 587285

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - 8BP méca KNX+LED+BCU Futur Linear BlancS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 4

  • nombre de touches - 8

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395140338

Réf. Sonepar

00026003486

Réf. Fournisseur

587285

Marque

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

4

nombre de touches:

8

traitement de la surface:

laqué / peint

couleur:

blanc

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

radio bidirectionnelle:

Non

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Oui

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Oui

avec affichage:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

numéro RAL (équivalent):

9016

transparent:

Non

avec thermostat d'ambiance:

Non

avec capteur infrarouge:

Non

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

22 mm

Poussoir 4 Touches Bcu Intégrée Blanc Mat

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB