Non retournable

ABB - A39B Amoire vide 3 Largeurs de Panneau 9 Rangées sans porte IP30 - D752090

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 36

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 800 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617520900

Réf. Sonepar

00026752090

Réf. Fournisseur

D752090

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

36

hauteur:

1400 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

215 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

autre

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

190 mm

profondeur intérieure:

207 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

0.9 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

0.9 mm

couleur:

blanc

numéro RAL:

9016

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

nombre de rangées:

9

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

3

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

153

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

A39B Amoire vide 3 Largeurs de Panneau 9 Rangées sans porte IP30

Les Atouts de l'article:

Armoire murale, armoire vide, à usage interne, sans porte, classe de protection II (double isolation), courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, enveloppe en tôle d'acier, sans porte, porte en tôle d'acier, entrée de câble en haut par bride à membrane montée, sur le côté par ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P) : 1400 x 800 x 215, Unité de grille 9 GU, largeur de panneau 3, Unités d'espace 324 , pré-assemblé pour l'installation de compteurs, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module sur cadre de montage EDF

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB