ABB - A47B Amoire vide 4 Largeurs de Panneau 7 Rangées sans porte IP30 - D752086

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 48
hauteur - 1100 mm
largeur - 1050 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617520863
Réf. Sonepar
00026752086
Réf. Fournisseur
D752086
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
48
hauteur:
1100 mm
largeur:
1050 mm
profondeur:
215 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
autre
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
courant nominal (In):
250 A
profondeur d'encastrement:
190 mm
profondeur intérieure:
207 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.9 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0.9 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de rangées:
7
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
4
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
204
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Armoire murale, armoire vide, à usage interne, sans porte, classe de protection II (double isolation), courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, enveloppe en tôle d'acier, sans porte, porte en tôle d'acier, entrée de câble en haut par bride à membrane montée, sur le côté par ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P) : 1100 x 1050 x 215, Unité de grille 7 GU, largeur de panneau 4, Unités d'espace 336 , pré-assemblé pour l'installation de compteurs, modules, Combi-Sets, CombiLine-Module sur cadre de montage EDF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


