Non retournable

ABB - A49 Armoire vide 4 Largeurs de Panneau 9 Rangées IP44 - D752043

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - apparent/encastré/partiellement encastré

  • matériau - acier

  • hauteur - 1400 mm

  • largeur - 1050 mm

  • profondeur - 215 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617520436

Réf. Sonepar

00026752043

Réf. Fournisseur

D752043

Marque

ABB

mode de pose:

apparent/encastré/partiellement encastré

matériau:

acier

hauteur:

1400 mm

largeur:

1050 mm

profondeur:

215 mm

indice de protection (IP):

IP44

profondeur d'encastrement:

190.1 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

avec barre profilée:

Non

avec volet de protection:

Non

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

A49 Armoire vide 4 Largeurs de Panneau 9 Rangées IP44

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB