ABB - A56 Armoire vide 5 Largeurs de Panneau 6 Rangées IP44 - D752029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 60
hauteur - 950 mm
largeur - 1300 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617520290
Réf. Sonepar
00026752029
Réf. Fournisseur
D752029
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
60
hauteur:
950 mm
largeur:
1300 mm
profondeur:
215 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP44
type de porte:
double
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
courant nominal (In):
250 A
profondeur d'encastrement:
190 mm
profondeur intérieure:
207 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
0.9 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
0.9 mm
couleur:
blanc
numéro RAL:
9016
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre de rangées:
6
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
5
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
255
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
autre
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Les Atouts de l'article:
Armoire murale, armoire vide, à usage interne, avec Porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP44, courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en tôle d'acier, métal porte , porte en tôle d'acier, angle d'ouverture de porte 120 degrés, entrée de câble en haut via bride à membrane montée, sur le côté via ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 950 x 1300 x 215, Grille unité 6 GU, largeur de panneau 5, Space units 360, pré-assemblées pour l'installation de modules de comptage, Combi-Sets, CombiLine-Module sur cadre de montage EDF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


