ABB - A59 Armoire vide 5 Largeurs de Panneau 9 Rangées IP44 - D752044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - apparent/encastré/partiellement encastré
matériau - acier
hauteur - 1400 mm
largeur - 1300 mm
profondeur - 215 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617520443
Réf. Sonepar
00026752044
Réf. Fournisseur
D752044
Marque
ABB
mode de pose:
apparent/encastré/partiellement encastré
matériau:
acier
hauteur:
1400 mm
largeur:
1300 mm
profondeur:
215 mm
indice de protection (IP):
IP44
profondeur d'encastrement:
190.1 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
avec barre profilée:
Non
avec volet de protection:
Non
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Platine de comptage, armoire vide, à usage interne, avec porte, classe de protection II (double isolation), degré de protection IP44, courant assigné 250 A, revêtement par poudre, en RAL 9016, boîtier en tôle d'acier, porte métallique, porte en tôle d'acier, angle d'ouverture de la porte 120 degrés, entrée de câble sur le dessus par bride à membrane montée, sur le côté par ouverture de bride pré-perforée, dimensions en mm (H x L x P): 1400 x 1300 x 215, Grille 9 GU, largeur de panneau 5, unités spatiales 540, pré-assemblées pour l'installation de compteurs, modules, combi-sets, module CombiLine sur cadre de montage EDF
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


