ABB - BE/S10.230.3.2 - BE/S10.230.3.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées - 10
tension d'entrée - 10...230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546110876
Réf. Sonepar
00026611087
Réf. Fournisseur
BE/S10.230.3.2
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre d'entrées:
10
tension d'entrée:
10...230 V
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
63.5 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


