ABB - CA38V ComfortLine Compact CA - CA38V

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 8

  • largeur en nombre de modules - 36

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617521945

Réf. Sonepar

00026752194

Réf. Fournisseur

CA38V

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

8

largeur en nombre de modules:

36

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP44

hauteur:

1250 mm

largeur:

800 mm

profondeur:

160 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

0 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

152 mm

borne de mise à la terre:

Oui

borne à conducteur neutre:

Oui

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

type de porte:

double

CA38V ComfortLine Compact CA

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB