ABB - Cartouche OVR T1-T2 N 50-440S C QS - B752521

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
courant de foudre (10/350 µs) - 50 kA
tension nominale AC - 400 V
tension max de régime permanent - 440 V
niveau de protection - 1 kV
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3660308525215
Réf. Sonepar
00026852521
Réf. Fournisseur
B752521
Marque
ABB
nombre de pôles:
1
courant de foudre (10/350 µs):
50 kA
tension nominale AC:
400 V
tension max de régime permanent:
440 V
niveau de protection:
1 kV
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Oui
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
niveau de protection L-N:
1.8 kV
niveau de protection contre les surtensions L-PE:
1.9 kV
niveau de protection N-PE:
1.9 kV
protection max. contre les surintensités, connexion parallèle (fusible):
-1 A
protection max. contre les surintensités, connexion en série (fusible):
-1 A
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
sans
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Non
technologie d'éclateur à commutation de tension:
Non
prise de tension protégée contre les surintensités:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Parafoudres OVR-Accessoires
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


