ABB - Détection KNX 0 ... 280 ° Aluminium - BW/A4.11-133

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
modèle - détecteur de mouvement
mode de pose - saillie
système de bus KNX-radio - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011395319345
Réf. Sonepar
00026531934
Réf. Fournisseur
BW/A4.11-133
Marque
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
modèle:
détecteur de mouvement
mode de pose:
saillie
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
laqué / peint
finition de la surface:
brillant
couleur:
aluminium
numéro RAL (équivalent):
9006
couplage au bus inclus:
Oui
hauteur de montage optimale:
2.5 m
largeur de portée max.:
16 m
longueur de portée max.:
16 m
nombre de canaux:
4
durée de marche min.:
10 s
largeur:
120 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
200 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


