ABB - EH Armoire avec socle PK400 - 844130

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - EH Armoire avec socle PK400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 395 mm

  • hauteur - 1600 mm

  • profondeur - 224 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903015024

Réf. Sonepar

00026301502

Réf. Fournisseur

844130

Marque

ABB

largeur:

395 mm

hauteur:

1600 mm

profondeur:

224 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP44

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:

69.4 W

EH Armoire avec socle PK400

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB