ABB - EH3/AP-0 porte avec poignée - 843101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
largeur - 588 mm
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815238222
Réf. Sonepar
00026523822
Réf. Fournisseur
843101
Marque
ABB
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
588 mm
hauteur:
37.5 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
790 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


