ABB - EH3 / AP - 20 Amoire de trottoir DIN 0 montée en usine avec revêtement UV - 843180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - polyester (PET)
largeur - 590 mm
hauteur - 1125 mm
profondeur - 320 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815238697
Réf. Sonepar
00026523869
Réf. Fournisseur
843180
Marque
ABB
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyester (PET)
largeur:
590 mm
hauteur:
1125 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
nombre de portes:
1
nombre de serrures:
1
capacité de perte de chaleur (delta T = 20 K) selon IEC/TR 60890:
101.8 W
avec porte:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


