ABB - EH3n toit DIN2 - 843601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 327 mm
hauteur - 80 mm
profondeur - 1112 mm
adapté à la largeur de boîtier - 58 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1115 mm
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815240249
Réf. Sonepar
00026524024
Réf. Fournisseur
843601
Marque
ABB
largeur:
327 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
1112 mm
adapté à la largeur de boîtier:
58 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1115 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


