ABB - Fin de Course Ls31P13B11 - 200013

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Fin de Course Ls31P13B11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP65

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • finition de l'élément d'actionnement - poussoir à galet

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471522000132

Réf. Sonepar

00026001306

Réf. Fournisseur

200013

Marque

ABB

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP65

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

finition de l'élément d'actionnement:

poussoir à galet

hauteur du capteur:

21 mm

diamètre du capteur:

11 mm

courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:

10 A

fonction de commutation:

interrupteur à rupture rapide

sortie électronique:

Non

manœuvre positive d'ouverture:

Oui

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

type de construction spécial

avec affichage du statut:

Non

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

température ambiante en fonctionnement:

30...80 °C

Fin de Course Ls31P13B11

Les Atouts de l'article:

Le LS31P13B11 est un interrupteur de fin de course standard de 30 mm de large en matériau UL-V0 renforcé de fibre de verre, avec 2 trous de montage en haut, 1 entrée de câble Pg11 en bas, actionneur à poussoir à galet en plastique et 1 action brusque NO + 1 NF ( Contacts de type ZB)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB