ABB - GOULOT SANS HAL. H80XL80 4/6 - L620992

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 80 mm
largeur - 80 mm
longueur - 2000 mm
couleur - gris
type de fixation - perforation du fond
Conditionnement
16 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8000126209921
Réf. Sonepar
00026620992
Réf. Fournisseur
L620992
Marque
ABB
hauteur:
80 mm
largeur:
80 mm
longueur:
2000 mm
couleur:
gris
type de fixation:
perforation du fond
sans halogène:
Oui
distance entre les fentes:
4 mm
largeur de rainure:
6 mm
autoextinguible:
Oui
flexible:
Non
avec partie supérieure:
Oui
Les Atouts de la gamme:
GOULOTTES INDUSTRIELLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


