ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H100Xl40 Pas 8/12 - 605095

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Goulotte Cablage Thermoplastique H100Xl40 Pas 8/12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 40 mm

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - gris

  • type de fixation - perforation du fond

Conditionnement

  • 28 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8000126050950

Réf. Sonepar

00026605095

Réf. Fournisseur

605095

Marque

ABB

hauteur:

100 mm

largeur:

40 mm

longueur:

2000 mm

couleur:

gris

type de fixation:

perforation du fond

sans halogène:

Non

distance entre les fentes:

20 mm

largeur de rainure:

8 mm

finition de paroi latérale:

poinçonnage à trous/fentes

autoextinguible:

Oui

flexible:

Non

section transversale utile:

3350 mm²

avec partie supérieure:

Oui

Goulotte Cablage Thermoplastique H100Xl40 Pas 8/12

Les Atouts de la gamme:

GOULOTTES INDUSTRIELLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB