ABB - Q800SCM01 equerre milieu - Q800SCM01

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 260 mm

  • profondeur - 30 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601477

Réf. Sonepar

00026160147

Réf. Fournisseur

Q800SCM01

Marque

ABB

largeur:

100 mm

hauteur:

260 mm

profondeur:

30 mm

Q800SCM01 equerre milieu, 260 mm x 100 mm x 30 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB