ABB - Q800SCR01 angle externe droit - Q800SCR01

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601460

Réf. Sonepar

00026160146

Réf. Fournisseur

Q800SCR01

Marque

ABB

largeur:

35 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

70 mm

Q800SCR01 angle externe droit, 250 mm x 35 mm x 70 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB