ABB - Q843SSCP1 vis pour ecrou - Q843SSCP1

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 350 mm

  • profondeur - 260 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601507

Réf. Sonepar

00026160150

Réf. Fournisseur

Q843SSCP1

Marque

ABB

largeur:

10 mm

hauteur:

350 mm

profondeur:

260 mm

Q843SSCP1 vis pour ecrou, 350 mm x 10 mm x 260 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB