🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - AC/S1.2.1 Application Controller BACnet MRD - A901580

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • largeur en nombre de modules - 4

  • couplage au bus inclus - Oui

  • élément fonctionnel logique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779015806

Réf. Sonepar

00026901580

Réf. Fournisseur

A901580

Marque

ABB

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

élément fonctionnel logique:

Oui

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

AC/S1.2.1 Application Controller BACnet MRD

Les Atouts de l'article:

Contrôleur d'automatisation avec des modules d'automatisation prédéfinis pour une solution d'automatisation holistique du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (HVAC), du système HVAC central à l'automatisation des locaux pour répondre aux objectifs d'efficacité énergétique tels que EN 15232 ou LEED. Modules d'automatisation par exemple calendrier, calcul du point de consigne , Calcul de la courbe de chaleur, enregistrement des données et surveillance des appareils. Des modules d'automatisation peuvent être créés par un éditeur logique graphique. Le contrôleur dispose d'une interface utilisateur Web générée automatiquement pour surveiller et gérer le système KNX. Passerelle BACnet / IP intégrée pour connecter le Système KNX avec Building Management Systems (BMS) Échange de données bidirectionnel entre KNX et BACnet.L'ingénierie est entièrement réalisée par l'ETS. Un logiciel externe supplémentaire n'est pas nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB