ABB - Actionneur volet 4 entrées 230V AC - 2CDG110292R0011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max. - 1380 W
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
nombre d'entrées - 8
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053546110975
Réf. Sonepar
00026611097
Réf. Fournisseur
2CDG110292R0011
Marque
ABB
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
Puissance de coupure max.:
1380 W
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
nombre d'entrées:
8
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
6
couplage au bus inclus:
Oui
module de bus amovible:
Non
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
64.5 mm

Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


