En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

ABB - Actionneurs de volets 230 V AC - JRA/S2.230.2.2

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • Puissance de coupure max. - 1380 W

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • système de bus KNX-radio - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053546110814

Réf. Sonepar

00026611081

Réf. Fournisseur

JRA/S2.230.2.2

Marque

ABB

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

Puissance de coupure max.:

1380 W

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

couplage au bus inclus:

Oui

module de bus amovible:

Non

avec affichage LED:

Oui

type de courant:

AC

indice de protection (IP):

IP20

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

64.5 mm

Pour le contrôle de moteurs 230 V AC indépendants via ABB i-bus KNX.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB