fin de vie

ABB - AF09-30-10-13 100-250V50-60HZ-DC - 1SBL137001R1310

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AF09-30-10-13 100-250V50-60HZ-DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 4 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 25 A

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 100...250 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 100...250 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3471523110038

Réf. Sonepar

00026311003

Réf. Fournisseur

1SBL137001R1310

Marque

ABB

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

25 A

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz:

100...250 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC:

100...250 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.7285 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz:

100...250 V

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

AF09-30-10-13 100-250V50-60HZ-DC