Non retournable

ABB - AG232 Plastron plein 300x750mm - D762847

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AG232 Plastron plein 300x750mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 2

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 750 mm

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011617628477

Réf. Sonepar

00026762847

Réf. Fournisseur

D762847

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

2

hauteur:

300 mm

largeur:

750 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP2XC

profondeur:

26.5 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

SLOVENIE

AG232 Plastron plein 300x750mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB