ABB - Alim 24VDC MRD Smart/ConfortTouch - A969789

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alim 24VDC MRD Smart/ConfortTouch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 0...0 V

  • stabilisé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779697897

Réf. Sonepar

00026969789

Réf. Fournisseur

A969789

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

0...0 V

stabilisé:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Non

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

70 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

71 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

71 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

57.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alim 24VDC MRD Smart/ConfortTouch

Les Atouts de l'article:

pour Busch-priOn Buscoppler. L'appareil MDRC fournit une tension de sortie régulée de 24 V CC avec un courant de sortie maximal de 2,5 A

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.