Non retournable

ABB - Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/1.25A - 242703120

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/1.25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...90 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779656924

Réf. Sonepar

00026005009

Réf. Fournisseur

242703120

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

1.3 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...90 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...85 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...85 V

pays de fabrication:

TAIWAN

consommation d'énergie:

69 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

40.5 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

114 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/1.25A

Les Atouts de l'article:

Le CP-E 48 / 1.25 est une alimentation de la gamme CP-E. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 85-264 V AC et 90-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 60 W, le courant de sortie nominal est de 1,25 A à une tension de sortie de 48 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 48 à 55 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I et permet un fonctionnement en parallèle pour permettre la redondance.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CP-E offre des fonctionnalités améliorées qui permet son utilisation dans différentes applications industrielles les plus contraignantes avec des températures ambiantes pouvant atteindre jusqu'à 70°C.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB