fin de vie

ABB - Alimentation à découpage Triphasée 48VDC/10.0A - 242705520

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage Triphasée 48VDC/10.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 10 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 480...480 V

  • stabilisé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779662406

Réf. Sonepar

00026005020

Réf. Fournisseur

242705520

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

10 A

tension d'alimentation assignée DC:

480...480 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

340...340 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

340...340 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

535 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

150 mm

hauteur d'encastrement:

131 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

150 mm

hauteur:

131 mm

profondeur:

119 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage Triphasée 48VDC/10.0A

Les Atouts de la gamme:

Les alimentations triphasées de la gamme CP-T sont les composants haut de gamme de la famille d'alimentations électriques d'ABB.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.