ABB - AMOIRE MURALE TWINLINE TG209S PCII IP55 - D710061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules - 24
hauteur - 1400 mm
largeur - 550 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617100614
Réf. Sonepar
00026710061
Réf. Fournisseur
D710061
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
tôle en acier/plastique
largeur en nombre de modules:
24
hauteur:
1400 mm
largeur:
550 mm
profondeur:
225 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
indice de protection (IP):
IP55
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
170 mm
profondeur intérieure:
222 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.5 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
216
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
104
traitement de la surface:
revêtement par poudre
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


