ABB - Ampoule Led BA9S 110-120 V ACDC ROUGE - HW052323

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 110...120 V
technologie - LED
couleur - rouge
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
7320500523230
Réf. Sonepar
00026052323
Réf. Fournisseur
HW052323
Marque
ABB
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
110...120 V
technologie:
LED
couleur:
rouge
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Oui
courant nominal:
5 mA
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit ABB
Découvrez toute la gamme ABB


