ABB - Ampoule Led BA9S 24 V ACDC VERT - HW052315

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 24...24 V

  • technologie - LED

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500523155

Réf. Sonepar

00026052315

Réf. Fournisseur

HW052315

Marque

ABB

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

24...24 V

technologie:

LED

couleur:

vert

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

0 mm

longueur totale:

0 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Oui

courant nominal:

12.5 mA

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

pays de fabrication:

CHINE

Ampoule Led BA9S 24 V ACDC VERT

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB