🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

ABB - Ampoule Led BA9S 48 V ACDC BLANC - HW052316

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Culot - BA9s

  • température de couleur - 0 K

  • tension de lampe - 48...48 V

  • technologie - LED

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500523162

Réf. Sonepar

00026052316

Réf. Fournisseur

HW052316

Marque

ABB

Culot:

BA9s

température de couleur:

0 K

tension de lampe:

48...48 V

technologie:

LED

couleur:

blanc

halogène:

Non

krypton:

Non

xénon:

Non

diamètre:

0 mm

longueur totale:

0 mm

adapté aux lampes de poche:

Oui

adapté à l'affichage:

Oui

convient pour gyrophare:

Oui

courant nominal:

15 mA

durée de vie nominale moyenne:

100000 h

Ampoule Led BA9S 48 V ACDC BLANC

Les Atouts de la gamme:

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB