fin de vie

ABB - AMT1-A1-40/72 - Ampermètre Analogique 72x72 mm encastré 40A AC lecture directe - M254620

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AMT1-A1-40/72 - Ampermètre Analogique 72x72 mm encastré 40A AC lecture directe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure - 0...40 A

  • raccordement du transformateur - Non

  • type de tension - AC

  • modèle - montage frontal

  • déviation max. du pointeur - 90 °

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542546207

Réf. Sonepar

00026254620

Réf. Fournisseur

M254620

Marque

ABB

plage de mesure:

0...40 A

raccordement du transformateur:

Non

type de tension:

AC

modèle:

montage frontal

déviation max. du pointeur:

90 °

valeur finale nominale de l'échelle:

40 A

classe de précision:

1.5

puissance dissipée:

1.4 W

échelle de surintensité:

Non

étalonné:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

72 mm

système de mesure:

cadre mobile

aiguille témoin:

Oui

éclairage d'échelle:

Non

AMT1-A1-40/72 - Ampermètre Analogique 72x72 mm encastré 40A AC lecture directe

Les Atouts de la gamme:

Disj. S200 (6000A/10kA)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.