ABB - Angle And Lexan Vertical Panel H=600mm W=400mm - PCVS0604

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Angle And Lexan Vertical Panel H=600mm W=400mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 590 mm

  • couleur - autre

  • finition de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646793560

Réf. Sonepar

00026679356

Réf. Fournisseur

PCVS0604

Marque

ABB

matériau:

plastique

largeur:

40 mm

hauteur:

590 mm

couleur:

autre

finition de la surface:

non traité

avec entrée de câble:

Non

avec serrure:

Non

type de construction:

kit de montage

pour subdivision intérieure forme 2a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Angle And Lexan Vertical Panel H=600mm W=400mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

ABB

Un produit ABB

Découvrez toute la gamme ABB